Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ATORN Kierretappi, HSSE M ISO 2 (6H) 0° 376 B
ATORN Kierretappi, HSSE M ISO 2 (6H) 0° 376 B - 1
ATORN Kierretappi, HSSE M ISO 2 (6H) 0° 376 B - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ATORN Kierretappi, HSSE M ISO 2 (6H) 0° 376 B

Käytetään erittäin kovassa teräksessä, enintään 1 300 N/mm2

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen