Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ATORN Kierretappi, HSSE M ISO 2 (6H) 40° (oikea) 376 C
ATORN Kierretappi, HSSE M ISO 2 (6H) 40° (oikea) 376 C - 1
ATORN Kierretappi, HSSE M ISO 2 (6H) 40° (oikea) 376 C - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ATORN Kierretappi, HSSE M ISO 2 (6H) 40° (oikea) 376 C

käytetään erittäin kovassa teräksessä, enintään 1 300 N/mm2

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 12