Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ATORN Kierretappi, HSSE M ISO 2 (6H) 40° (oikea) 376 C
ATORN Kierretappi, HSSE M ISO 2 (6H) 40° (oikea) 376 C - 1
ATORN Kierretappi, HSSE M ISO 2 (6H) 40° (oikea) 376 C - 2
ATORN Kierretappi, HSSE M ISO 2 (6H) 40° (oikea) 376 C - 3
ATORN Kierretappi, HSSE M ISO 2 (6H) 40° (oikea) 376 C - 4
ATORN Kierretappi, HSSE M ISO 2 (6H) 40° (oikea) 376 C - 5
ATORN Kierretappi, HSSE M ISO 2 (6H) 40° (oikea) 376 C - 6
ATORN Kierretappi, HSSE M ISO 2 (6H) 40° (oikea) 376 C - 7
ATORN Kierretappi, HSSE M ISO 2 (6H) 40° (oikea) 376 C - 8

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ATORN Kierretappi, HSSE M ISO 2 (6H) 40° (oikea) 376 C

Yleiskäyttöön, enintään 1 000 N/mm2

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3