Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ATORN Kierretappi, HSSE MF ISO 2 (6H) 0° 374 B
ATORN Kierretappi, HSSE MF ISO 2 (6H) 0° 374 B - 1
ATORN Kierretappi, HSSE MF ISO 2 (6H) 0° 374 B - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ATORN Kierretappi, HSSE MF ISO 2 (6H) 0° 374 B

Käyttöön ruostumattomissa teräksissä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 44

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen