Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ATORN Kierretappi, HSSE-PM Ultra HL (lyhyt muoto E) M ISO 2X (6HX) 50° (oikea) 371 E
ATORN Kierretappi, HSSE-PM Ultra HL (lyhyt muoto E) M ISO 2X (6HX) 50° (oikea) 371 E - 1
ATORN Kierretappi, HSSE-PM Ultra HL (lyhyt muoto E) M ISO 2X (6HX) 50° (oikea) 371 E - 2
ATORN Kierretappi, HSSE-PM Ultra HL (lyhyt muoto E) M ISO 2X (6HX) 50° (oikea) 371 E - 3
ATORN Kierretappi, HSSE-PM Ultra HL (lyhyt muoto E) M ISO 2X (6HX) 50° (oikea) 371 E - 4
ATORN Kierretappi, HSSE-PM Ultra HL (lyhyt muoto E) M ISO 2X (6HX) 50° (oikea) 371 E - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ATORN Kierretappi, HSSE-PM Ultra HL (lyhyt muoto E) M ISO 2X (6HX) 50° (oikea) 371 E

Yleiskäyttöön, enintään 1 200 N/mm2

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9