Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ATORN Kierretappi, HSSE UNC ISO 2 (6H) 40° (oikea) C
ATORN Kierretappi, HSSE UNC ISO 2 (6H) 40° (oikea) C - 1
ATORN Kierretappi, HSSE UNC ISO 2 (6H) 40° (oikea) C - 2
ATORN Kierretappi, HSSE UNC ISO 2 (6H) 40° (oikea) C - 3
ATORN Kierretappi, HSSE UNC ISO 2 (6H) 40° (oikea) C - 4
ATORN Kierretappi, HSSE UNC ISO 2 (6H) 40° (oikea) C - 5
ATORN Kierretappi, HSSE UNC ISO 2 (6H) 40° (oikea) C - 6
ATORN Kierretappi, HSSE UNC ISO 2 (6H) 40° (oikea) C - 7
ATORN Kierretappi, HSSE UNC ISO 2 (6H) 40° (oikea) C - 8

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ATORN Kierretappi, HSSE UNC ISO 2 (6H) 40° (oikea) C

Yleiskäyttöön, enintään 1 000 N/mm2

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen