Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ATORN Kierteenmuovaava, HSSE TiN, tyyppi VA Max M ISO 2X (6HX) 0° 376 C

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ATORN Kierteenmuovaava, HSSE TiN, tyyppi VA Max M ISO 2X (6HX) 0° 376 C

Yleiskäyttöön, enintään 1 300 N/mm²

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen