Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ATORN Micro drill 10xD SC AlOXSN² HPC, with internal cooling, HA
ATORN Micro drill 10xD SC AlOXSN² HPC, with internal cooling, HA - 1
ATORN Micro drill 10xD SC AlOXSN² HPC, with internal cooling, HA - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ATORN Micro drill 10xD SC AlOXSN² HPC, with internal cooling, HA

For universal use up to 1300 N/mm²

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen