Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ATORN Screw tap, HSSE M ISO 2 (6G) 0° (right) 371 B
ATORN Screw tap, HSSE M ISO 2 (6G) 0° (right) 371 B - 1
ATORN Screw tap, HSSE M ISO 2 (6G) 0° (right) 371 B - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ATORN Screw tap, HSSE M ISO 2 (6G) 0° (right) 371 B

For universal use up to 1000 N/mm2

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen