Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ATORN Thread former with internal cooling axial HSSE-PM Carbo M ISO 2X (6HX) 0° 371 similar to C

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ATORN Thread former with internal cooling axial HSSE-PM Carbo M ISO 2X (6HX) 0° 371 similar to C

For universal use up to 1300 N/mm2

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen