Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ATORN Vannesahanterä, bimetalli, hitsattu, tyyppi Uni Max Basic 0° M42
ATORN Vannesahanterä, bimetalli, hitsattu, tyyppi Uni Max Basic 0° M42 - 1
ATORN Vannesahanterä, bimetalli, hitsattu, tyyppi Uni Max Basic 0° M42 - 2
ATORN Vannesahanterä, bimetalli, hitsattu, tyyppi Uni Max Basic 0° M42 - 3
ATORN Vannesahanterä, bimetalli, hitsattu, tyyppi Uni Max Basic 0° M42 - 4
ATORN Vannesahanterä, bimetalli, hitsattu, tyyppi Uni Max Basic 0° M42 - 5
ATORN Vannesahanterä, bimetalli, hitsattu, tyyppi Uni Max Basic 0° M42 - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ATORN Vannesahanterä, bimetalli, hitsattu, tyyppi Uni Max Basic 0° M42

Yleiskäyttöinen -1 300 N/mm², pienet poikkileikkaukset profiilissa ja kiinteässä materiaalissa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 77

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen