Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkukonepaketti M-CUBE W-CONNECT 18V MAXI1 10-osaa.
Sisältää ABS 18 POWER -akkuporakoneen, ASS 18 1/2" COMPACT -akkuiskumutteri-/ruuvinvääntimen, ABH 18 COMPACT -akkuporavasaran, AWS 18-125E Power+ -akkukulmahiomakoneen, AFS 18 COMPACT -akkupuukkosahan, kolme 18V/5,0 Ah ladattavaa W-CONNECT akkua ja ALG18/8 akkulaturin. Mukana ORSY® 8.4.5 -järjestelmäsalkku.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
ABS 18 POWER -akkuporakone.
Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, joka on suunniteltu vaativaan käyttöön teollisuudessa- ja rakennustyömailla. Vääntömomentti 140 Nm.
ASS 18 1/2" COMPACT -akkuiskumutteri-/ruuvinväännin
Tehokas akkuiskumutteri-/ruuvinväännin, jonka tehoasetuksia voi säätää ja jossa suuri, jopa 800Nm aukaisumomentti.
ABH 18 COMPACT -akkuporavasara
Kompakti ja tehokas akkuporavasara keskiraskaaseen poraukseen ja kevyisiin talttaustöihin. SDS Plus terille.
AWS 18-125E POWER+ -akkukulmahiomakone
Voimakas akkukulmahiomakone katkaisuun, hiontaan ja viimeistelyyn. Säädettävä kierrosnopeus ja laikkajarru.
AFS 18 COMPACT -akkupuukkosaha
Tehokas ja kestävä M-CUBE-akkupuukkosaha, jossa erikseen kytkettävä heiluritoiminto.
18V/5Ah W-CONNECT akku
Tukeva kotelo, hyvä jäähdytys ja valmius tulevaisuuden älytoimintoihin. Varaustilan näyttö.
ALG 18/8 laturi
Jäähdytyspuhallin ja 8Ah latausvirta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!