Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Aaltopahvi

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Aaltopahvi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
Lavakoot / leveys


KBLG 500 118 / 8 kpl / 750 mm


KBLG 500 105 / 8 kpl / 1000 mm


KBLG 500 106 / 4 kpl / 1200 mm


KBLG 500 107 / 4 kpl / 1500 mm


  • Pituus 100 m