Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
AdBlue®
Diesel-moottoreille, joissa on pakokaasun SCR-jälkikäsittelyjärjestelmä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- 32,5-prosenttinen urea-vesiliuos typpioksidipäästöjen vähentämiseen
- Vastaa ISO-määritystä ISO 22241-1
Vältä kosketusta ihon, silmien ja ajoneuvon maalipintojen kanssa. Täytä vain määrätty säiliö AdBlue®-nesteellä.
Älä lisää dieseltankkiin. Älä laimenna AdBlue®-nestettä vedellä. Älä altista AdBlue®-nestettä suoralle auringonvalolle.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Erityisesti raskaille ajoneuvoille mutta sopii käytettäväksi myös henkilöautoissa. Kanisterissa on integroitu kaatonokka, minkä ansiosta nesteen lisääminen käy kätevästi.
Tuote on säilytettävä 0–25 asteen lämpötilassa.
AdBlue® muuttaa dieselpakokaasujen haitalliset typpioksidit (NOx) typeksi ja vedeksi, mikä vähentää typpioksidipäästöjä jopa 80 prosentilla.
Useimmissa 1.1.2015 jälkeen myydyissä uusissa dieselkäyttöisissä ajoneuvoissa – sekä raskaissa ajoneuvoissa että henkilöautoissa – on SCR-järjestelmä EU-päästönormien (Euro 6) täyttämiseksi.
32,5-prosenttinen urea-vesiliuos diesel-ajoneuvoille, joissa on SCR-katalysaattori. Pakokaasun sisältämien typpioksidien vähentämiseen Euro 4/5 (kuorma-autot)- ja Euro 6 (autot) -päästöstandardien mukaisesti
Kun AdBlue®-nestettä lisätään ajoneuvoon, ajoneuvon käyttöohjeista on luettava asianmukaiset tiedot nesteen täyttöä koskien.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!