Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Adapterikaapeli DoIP
Adapterikaapeli diagnostiseen tiedonsiirtoon Jaguarin, Land Roverin ja Volvon ajoneuvoille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suunniteltu erityisesti tiedonsiirtoon Jaguarin, Land Roverin ja Volvon ajoneuvoille Internet (Ethernet) -protokollien kautta.
Yhteensopivuus:
Jaguar:
- F-Pace, I-Pace, XE [DoIP], XF [DoIP]
Land Rover:
- Discovery 5 [L462], Range Rover Evoque [L551-DoIP], Range Rover Sport [L494 DoIP], Range Rover Velar
Volvo:
- S60 [19-], S90 [17-], V60 [19-], V60 Cross Country [19-], V90 [17-], V90 Cross Country, XC40, XC60 [18-], XC90 [16-]
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!