Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Adapterikaapeli DoIP

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Adapterikaapeli DoIP

Adapterikaapeli diagnostiseen tiedonsiirtoon Jaguarin, Land Roverin ja Volvon ajoneuvoille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
DoIP (Diagnosis over Internet Protocol) -adapterikaapeli


Suunniteltu erityisesti tiedonsiirtoon Jaguarin, Land Roverin ja Volvon ajoneuvoille Internet (Ethernet) -protokollien kautta.



Yhteensopivuus:


Jaguar:
  • F-Pace, I-Pace, XE [DoIP], XF [DoIP]

Land Rover:
  • Discovery 5 [L462], Range Rover Evoque [L551-DoIP], Range Rover Sport [L494 DoIP], Range Rover Velar

Volvo:
  • S60 [19-], S90 [17-], V60 [19-], V60 Cross Country [19-], V90 [17-], V90 Cross Country, XC40, XC60 [18-], XC90 [16-]