Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Äänieristysmatto verhoiluun
Äänieristykseen, lämmöneristykseen sekä moottori- ja matkatavaratilan visuaalisen ilmeen parantamiseen (luukut, ovet ym.)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Pehmeä polyuretaanisolumuovimatto
- Väri: Solumuovi: harmaa; päällipinta: Musta
- Toisella puolella suljettu, erittäin joustava polyuretaanipintakerros
- Itsekiinnittyvä
- Kestää vettä, suolavettä, moottoriöljyä, polttoaineita, liuottimia, jne.
- Ei läpäise ilmaa ja useimpia nesteitä
- Hyvä tarttumislujuus
- Lämmönkesto –30 °C…+80 °C (1 tunti lämpötilassa +180°C)
Säilytä tiiviisti suljetussa alkuperäisessä pakkauksessa kuivassa paikassa +15 ... +25 °C:n lämpötilassa suoralta auringonvalolta suojattuna. Säilyvyysaika 12 kuukautta.
Solumuovin palo-ominaisuudet vastaavat standardia FMVSS 302
.Koneiden, kytkentäkoteloiden, ilmastointilaitteiden, ilmanvaihtokanavien ja metallilevyverhoilujen äänieristykseen. Sopii erityisesti ohuille metallilevyverhoiluille autoalalla (moottori ja tavaratila).
Jotta saavutetaan kunnollinen liimaustulos, pinnan on oltava kuiva, pölytön, öljytön ja rasvaton sekä kuormitusta kestävä. Pinnan yhteensopivuus puhdistusaineen / itseliimautuvan pinnoitteen kanssa on tarkistettava. Ole huolellinen liimauksen aikana, sillä jälkikorjaus ei ole enää mahdollista, kun itseliimautuva pinnoite on joutunut kosketuksiin pinnan kanssa. Varmista liimauksen aikana, että käytät riittävästi voimaa ja estätilmataskujen syntymisen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!