Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Äänieristysmatto verhoiluun

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Äänieristysmatto verhoiluun

Äänieristykseen, lämmöneristykseen sekä moottori- ja matkatavaratilan visuaalisen ilmeen parantamiseen (luukut, ovet ym.)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Pehmeä polyuretaanisolumuovimatto

  • Väri: Solumuovi: harmaa; päällipinta: Musta

  • Toisella puolella suljettu, erittäin joustava polyuretaanipintakerros

  • Itsekiinnittyvä

  • Kestää vettä, suolavettä, moottoriöljyä, polttoaineita, liuottimia, jne.

  • Ei läpäise ilmaa ja useimpia nesteitä

  • Hyvä tarttumislujuus

  • Lämmönkesto –30 °C…+80 °C (1 tunti lämpötilassa +180°C)
Huomautus

Säilytä tiiviisti suljetussa alkuperäisessä pakkauksessa kuivassa paikassa +15 ... +25 °C:n lämpötilassa suoralta auringonvalolta suojattuna. Säilyvyysaika 12 kuukautta.

Solumuovin palo-ominaisuudet vastaavat standardia FMVSS 302