Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Äänieristysmatto/-levy
Vaimentaa renkaiden, kardaanin, alustan, ovien ja muiden osien aiheuttamaa melua.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Raskas bitumilevy polypropeenipinnoitteella, itseliimautuva
- Liimautuu voimakkaasti
- Murtovahvistettu
- Kestää vettä, heikkoja happoja ja emäksiä
- Lämmönkesto –30 °C … +80 °C (1 tunti +180 °C)
Vaimentaa renkaiden, kardaanin, alustan, ovien ja muiden osien aiheuttamaa melua.
Liimattavan pinnan on oltava puhdas, rasvaton ja kuiva. Harvinaisissa tilanteissa liimasidos voi aiheuttaa ongelmia, erityisesti vastamaalatuilla pinnoilla (tasoiteaineet) ja metallimaalilla käsitellyillä pinnoilla tai vastaavilla (tavallista pienempi kontaktipinta). On suositeltavaa tehdä alustavia testejä. Kun taustamateriaali (paperi tai kalvo) on irrotettu, Würthin äänieristelevy painetaan pintaan liimapuoli alaspäin. Jotta saavutetaan täydellinen liimasidos,kiinnitettävien materiaalien lämpötila on oltava 20-25 °C ja ilmataskut on poistettava telalla painamalla. Osien säilytys pystyasennossa tai ylösalaisin on sallittu aikaisintaan 1 tunnin kuluttua liimaamisesta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!