Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Varoituskilpi Älä kytke, maadoitettu
Helposti asennettava, hyvin erottuva varoituskilpi.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Varoituskilpi on valmistettu kestävästä 1mm paksuisesta polystyreenistä. Kilvessä on kätevät kiinnitysreiät, jotka helpottavat sen asentamista ja vaihtamista tarvittaessa. Valko-musta-keltainen väri tekee varoituskilvestä erottuvan ja helposti huomattavan.
- Polystyreeniä, paksuus 1mm
- Kilvessä kiinnitysreiät
- Koko 120 x 300 mm
- Väri valkoinen / musta (keltainen)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!