Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kieltokilpi
Laadukas ja kestävä 1mm polystyreenistä valmistettu kieltokilpi, jossa valmiit kiinnitysreiät helpottavat asentamista. Koko 200x300 mm varmistaa hyvän näkyvyyden ja luettavuuden työympäristössä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kieltokilpi on valmistettu 1mm polystyreenistä, jossa on valmiit kiinnitysreiät asentamista varten. Koko 200x300 mm varmistaa, että teksti on helppo huomata ja lukea työympäristössä.
- Materiaali 1mm polystyreeni
- Kilvessä kiinnitysreiät
- Koko 200x300 mm
- Väri valkoinen/musta/punainen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!