Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vuorokausiajastin IP 44 230 V suojakosketinpistorasialla
Analoginen ajastinkello tarjoaa helppokäyttöisen ja luotettavan ratkaisun arjen aikataulutukseen, ohjelmoi jopa 96 päälle/pois-kytkentää päivässä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Analoginen ajastinkello (kellokytkin) on käytännöllinen ja helppokäyttöinen ajastin, joka helpottaa arjen aikataulutusta. Sen suuri ja läpinäkyvä suojakansi tekee ohjelmoinnista vaivatonta ja selkeää. Voit asettaa jopa 96 päälle/pois-kytkentäaikaa vuorokauteen. Lyhin kytkentäaika on 15 minuuttia, joten voit luottaa siihen, että laitteesi ovat aina päällä oikeaan aikaan. IP44-luokitus ja käyttölämpötila -25 - 55°C takaavat luotettavan toiminnan erilaisissa olosuhteissa.
- 24 tunnin ohjelmoitava ajastin
- Suurella, läpinäkyvällä suojakannella
- Voit asettaa jopa 96 päälle / pois-kytkentäaikaa päivässä
- Lyhin kytkentäaika: 15 minuuttia
- IP44
- Käyttölämpötila -25 - 55°C
Max. virta ja teho: 16A/3500W
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!