Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vuorokausiajastin Digit IP44 230V suojakosketinpistorasialla
Helppokäyttöinen digitaalinen ajastinkello helpottaa arjen aikatauluttamista, neljän painikkeen avulla voit ohjelmoida jopa 20 ON/OFF-ohjelmaa päivä-, tunti- ja minuuttiasetuksille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Digitaalinen ajastinkello tekee arjen aikatauluttamisesta helppoa ja tehokasta. Sen erittäin suurelta näytöltä näkee selkeästi viikon päivät, tunnit 12 tai 24 tunnin muodossa, minuutit ja sekunnit. 20 ON / OFF-ohjelmaa päivä-, tunti- ja minuuttiasetuksille takaavat joustavuuden eri tarpeisiin. Neljän painikkeen helppo käyttö tekee ajastimen ohjelmoinnista vaivatonta ja datamuisti varmistaa asetusten säilymisen sähkökatkon sattuessa. Primera-Line ajastinkellon manuaalinen PÄÄLLE / POIS toiminto tarjoaa lisäturvaa ja käyttömukavuutta.
- Erittäin suuri näyttö, josta näkee: viikon päivät, tunnit 12 tai 24h muodossa, minuutteina ja sekunteina
- 20 ON / OFF-ohjelmaa päivä-, tunti- ja minuuttiasetuksille
- Helppo 4 painikkeen käyttö
- Lyhin kytkentäaika 1 minuutti
- Laskuritoiminto, satunnaistoiminto
- Manuaalinen PÄÄLLE / POIS toiminto
- Datamuisti sähkökatkon sattuessa
- Sisältää ladattavan NiMH-akun
Max. virta ja teho: 16A/3600W.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!