Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vuorokausiajastin Digit IP44 230V turvapistorasialla

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vuorokausiajastin Digit IP44 230V turvapistorasialla

Viikkoajastus

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Erittäin suuri näyttö, josta näkee: viikon päivät, tunnit 12 tai 24h muodossa, minuutteina ja sekunteina

  • 20 ON / OFF-ohjelmaa päivä-, tunti- ja minuuttiasetuksille

  • Helppo 4 painikkeen käyttö

  • Lyhin kytkentäaika 1 minuutti

  • Laskuritoiminto, satunnaistoiminto

  • Manuaalinen PÄÄLLE / POIS toiminto

  • Datamuisti sähkökatkon sattuessa

  • Sisältää ladattavan NiMH-akun
HuomautusMax. virta ja teho: 16A/3600W.