Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkulaturi, 12/24 V - 35 A, 10-655 Ah
Monitoiminen laite, jolla varmistetaan akun ja ajoneuvon sähköjärjestelmän jännite. Laitteella voidaan ladata käynnistysakkuja kytkemättä niitä irti ajoneuvon sähköjärjestelmästä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Automaattinen jännitteen tunnistaminen
Ajoneuvon sähköjärjestelmän jännite 12 V tai 24 V
Sopii ajoneuvoihin, joissa on 12 tai 24 voltin litiumakku tai lyijyhappoakku
esimerkiksi moottoripyörät, henkilöautot, pakettiautot, maatalouskoneet, hälytysajoneuvot, työkoneet, raskaat ajoneuvot
Kompakti ja kestävä akkulaturi likaa hylkivällä teräslevykotelolla; voidaan ripustaa myös seinälle pohjassa olevan ripustusreiän avulla
Helppo käyttää on/off-painikkeella
Lataa akkuja, joiden jäännösjännite on > 1,5 V (ajoneuvon sähköjärjestelmän jännite 12 V) ja 3,0 V (ajoneuvon sähköjärjestelmän jännite 24 V)
Suojaustiedot
- Oikosulkusuojaus
- Käänteisen napaisuuden suojaus
- Ylijännitesuojaus
- Suojattu kipinöinniltä (kipinäsuojausjärjestelmä)
- Sisäisen elektroniikan ylikuumenemisensuojaus
Korjaamo
- Asiakaspalvelu / akun lataus - 12 ja 24 V:n akut (katso tekniset tiedot: Akun / pariston nimitys/tyyppi). Lataustilassa akkulaturi syöttää 35 A virtaa 12 V:n akkuun 14,8 V jännitteellä tai 24 V:n akkuun 28,8 V jännitteellä
- Vilkkuvien ohjauslaitteiden jatkuva lataus ilman jännitepiikkejä
- Diagnostiikka - vakauttaa 12 tai 24 V:n akut ajoneuvodiagnostiikkaa varten35 A enimmäisvirralla
Esittelytila ja ajoneuvon luovutus - ylläpitolataus
Lataa akkua 14,4 V:n syöttöjännitteellä ja 35 A enimmäisvirralla ja varmistaa luotettavan sisäisen jännitteen ajoneuvon kaikkia toimintoja varten
Säilytys - ylläpitolataus
Akun lataus ennen akun myyntiä tai korjaamossa käyttöä varten
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!