Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkulaturi, 12/24 V - 35 A, 10-655 Ah
Akkulaturi, 12/24 V - 35 A, 10-655 Ah - 1
Akkulaturi, 12/24 V - 35 A, 10-655 Ah - 2
Akkulaturi, 12/24 V - 35 A, 10-655 Ah - 3
Akkulaturi, 12/24 V - 35 A, 10-655 Ah - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkulaturi, 12/24 V - 35 A, 10-655 Ah

Monitoiminen laite, jolla varmistetaan akun ja ajoneuvon elektroniikkajärjestelmän jännite. Laitteella voidaan myös ladata käynnistysakkuja kytkemättä niitä irti ajoneuvon elektroniikkajärjestelmän jännitteestä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Automaattinen jännitteen tunnistaminen


Ajoneuvon sähköjärjestelmän jännite 12 V tai 24 V



Sopii autoihin, joissa käytetään 12 ja 24 voltin litiumakkuja tai lyijyhappoakkuja


esimerkiksi moottoripyörät, henkilöautot, pakettiautot, maatalouskoneet, hälytysajoneuvot, työkoneet, raskaat ajoneuvot



Kompakti ja kestävä akkulaturi, jossa on likaa hylkivä teräslevykotelo; voidaan ripustaa myös seinälle pohjassa olevan ripustusreiän avulla



Yksinkertainen käyttö on/off-painikkeella



Lataa akkuja, joiden jäännösjännite on > 1,5 V (ajoneuvon sähköjärjestelmän jännite 12 V) ja 3,0 V (ajoneuvon sähköjärjestelmän jännite 24 V)



Suojaustiedot


  • Oikosulkusuojaus

  • Käänteisen napaisuuden suojaus

  • Ylijännitesuojaus

  • Suojattu kipinöinniltä (kipinäsuojausjärjestelmä)

  • Sisäisen elektroniikan ylikuumenemisensuojaus