Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkulaturi DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah, showroom
Monitoiminen akkulaturi ilman puhallinta akkujen ja ajoneuvon sähköjärjestelmänjännitteen varmistamiseen, käynnistysakkujen lataamiseen ja uudelleenlataamiseen irrottamatta niitä ajoneuvon sähköjärjestelmästä sekä ammattikäyttöön ajoneuvon toimintojen esittelyyn esittely-/näyttelytilassa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Soveltuu ajoneuvoille, joissa on 12 V:n lyijyakku, kuten moottoripyörät, henkilöautot, pakettiautot, maatalouskoneet, hälytysajoneuvot ja työkoneet
- Kompakti ja kestävä akkulaturi likaa hylkivällä alumiinikotelolla
- Laturissa ei ole puhallinta, tämä mahdollistaa ajoneuvon esittelyn ilman häiritsevää ääntä
- Irrotettavat kaapelit helpottavat kaapelien viemistä moottoritilan läpi
- Elvyttää lähes tyhjäksi purkautuneet akut, joiden jäännösjännite on> 2 V
Maksimoi akun käyttöiän ja suorituskyvyn
- Valvontavapaat, täysin automaattiset 7-vaiheiset lataussyklit
- Latausjännitteen säätö lämpötilan mukaan ± 0,03 V/°C. Suurin lämpötilan mukaan säädetty latausjännite on 15,3 V.
Suojattu seuraavilta:
- Oikosulku
- Käänteinen napaisuus
- Ylijännite
- Kipinät (kipinänestojärjestelmä)
- Sisäisen elektroniikan ylikuumeneminen
- Tasainen 50 A teho jäähdytysripojen kautta tapahtuvan optimaalisen lämmön poiston, jäähdytyksen ansiosta
- Sopii ulkokäyttöön
- Helppo käyttää kolmella painikkeella ilman alivalikkoa
- LED-näyttö
Korjaamot
- Asiakaspalvelu / akun lataus - kaikille 12 V:n akuille
- Virransyöttötilassa vakauttaa ajoneuvon jännitteen vilkkumisen/ohjelmistopäivityksen/vianmäärityksen aikana 50 A:n virralla ja 13,7 V:n jännitteellä
- Akun vaihto: varmistaa vakaan jännitteen ajoneuvon sähköjärjestelmälle (ulkoinen virtalähde), kun akku on irrotettuna, jotta tallennetut tiedot eivät häviä
Esittely-/näyttelytila ja ajoneuvon luovutus - ylläpitolataus
Lataa akkua 13,7 V:n syöttöjännitteellä ja 50 A:n enimmäisvirralla ja varmistaa luotettavan sisäisen jännitteen ajoneuvon kaikkia toimintoja varten
Ylläpitolataus käytetyille ajoneuvoille
Säilytys- ja ylläpitolataus
Akun lataus ennen akun myyntiä tai korjaamossa käyttöä varten
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!