Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkulaturi, 12/24 V–120 A, 20–1 500 Ah
Monitoiminen laite, jolla varmistetaan akun ja ajoneuvon elektroniikkajärjestelmän jännite. Laitteella voidaan myös ladata käynnistysakkuja kytkemättä niitä irti ajoneuvon elektroniikkajärjestelmän jännitteestä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sopii autoihin, joissa käytetään 12 ja 24 voltin litiumakkuja tai lyijyhappoakkuja
Esimerkkejä: Moottoripyörät, henkilöautot, pakettiautot, maatalouskoneet, hälytysajoneuvot, työkoneet, raskaat ajoneuvot
Automaattinen akun ja akun jännitteen tunnistus
Kompakti ja kestävä akkulaturi, jossa on likaa hylkivä teräslevykotelo; voidaan kiinnittää myös seinälle pohjassa olevanreiän avulla
Usean resonanssimuuntajan teknologiaa päivittäiseen ammattikäyttöön
Intuitiivinen käyttö helpon graafisen kosketusnäytön ansiosta
Lataa akut > 1,5 V jäännösjännitteellä (ajoneuvon elektroniikkajärjestelmän jännite 12 V) ja 3,0 V jäännösjännitteellä (ajoneuvon elektroniikkajärjestelmän jännite 24 V)
Sulfaatin poistotila sulfatoituneiden akkujen kapasiteetin palauttamiseen
Suojaustiedot
- Oikosulkusuojaus
- Käänteisen napaisuuden suojaus
- Ylijännitesuojaus
- Suojattu kipinöinniltä (kipinöimätön järjestelmä)
- Sisäisen elektroniikan ylikuumenemisensuojaus
Huolto- ja päivitystoimet voidaan ohjelmoida USB-liitännän kautta
Taitettavan jalustan ansiosta laitetta voi kallistaa, jolloin näyttö näkyy paremmin
Täysin eristetyillä hauenleuoilla
Korjaamo/verstas
- Asiakaspalvelu / akun lataus – 12 ja 24 V:n akut (katso tekniset tiedot: Akun / pariston määritys). Lataustilassa akkulaturi syöttää 14,8 V:n jännitteellä 12 V:n akkuun virtaa 120 A tai 29,2 V:n jännitteellä 24 V:n akkuun virtaa 60 A.
- Vilkkuvien ohjauslaitteiden jatkuva lataus ilman jännitepiikkejä
- Diagnostiikka – vakauttaa 12 tai 24 V:n akut ajoneuvodiagnostiikkaa varten
- Akun vaihto – varmistaa vakaan ajoneuvon sähköjärjestelmän jännitteen (ulkoinen virtalähde / tukitila) akun vaihdon aikana (13,0 volttia 12 V:n akku ja 26,0 volttia 24 V:n akku), jotta tallennettuja tietoja ei menetä
Esittelytila ja ajoneuvon luovutus – ylläpitolataus
Syöttää 14,4 V:n syöttöjännitteellä akkuun virtaa jopa 120 A saakka ja varmistaa luotettavan sisäisen jännitteen ajoneuvon kaikkia toimintoja varten
Säilytys – ylläpitolataus
Akun lataus ennen akun myyntiä tai korjaamossa käyttöä varten
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!