Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kannettava tietokone 2-in-1 C15 Generation 43
C15-kannettava tietokone on seuraaja edeltävälle kannettavalle tietokoneelle iQ 150.
Suunniteltu huoltopainotteiseen ajoneuvojen diagnostiikkaan ja vianmääritykseen uuden LOOQER-diagnostiikkaliitännän avulla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kannettava tietokone? Tabletti? Tai vain C15!
- Muunneltava 2-in-1-kannettava tietokone/tabletti mahdollistaa joustavan työskentelyn autossa
- Voidaan käyttää kannettavana tietokoneena näppäimistön kanssa tai tablettina kosketusnäytön kanssa
- Erinomainen ratkaisu ajoneuvon diagnostiikkaan LOOQER-diagnostiikkaliitännän avulla
Kehitetty korjaamokäyttöön
- Roiskevedeltä ja pölyltä suojaava kotelo
- Naarmuuntumaton Dragontrail Pro -kosketusnäyttö
- Iskunkestävä 256 Gt:n SSD-kiintolevy
Optimaalisesti varustettu
- Intel® Pentium® N6000 -prosessori
- Muisti 8 Gt RAM | LPDDR 4
- Jopa 10 tuntia langatonta työskentelyä
- Bluetooth ja WLAN mahdollistavat käytön ilman tilarajoituksia
Toimitussisältö:
- Kannettava tietokone / tabletti 2-in-1 C15
- Pikakäyttöopas
- Käyttöopas
- Esiasennettu, aktivoimaton WOW!-diagnostiikkaohjelmisto
- Kova muovisalkku
Funktionaalinen diagnostiikka vaatii WOW! LOOQER -dignostiikkaliitännän ja voimassa olevan ohjelmistolisenssin.
Voit valita kolmesta eri lisenssipaketista:
- Tuotenro W072 003 007: LOOQER-diagnostiikkaliitäntä Expert-lisenssillä
- Tuotenro W072 003 008: LOOQER-diagnostiikkaliitäntä Expert-Data-lisenssillä
- Tuotenro W072 003 009: LOOQER-diagnostiikkaliitäntä Expert-Data-Assist-lisenssillä
Autojen ja pakettiautojen ajoneuvodiagnostiikkaan LOOQER-diagnostiikkaliitännän avulla
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!