Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
FLRYY, pyöreä ajoneuvokaapeli PVC-vaipalla

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

FLRYY, pyöreä ajoneuvokaapeli PVC-vaipalla

Ajoneuvojen liitäntäkaapeli (vaipallinen kaapeli) pienjännitejärjestelmiin perävaunuissa, kuorma-autoissa ja muissa vastaavissa ajoneuvoissa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Joustava, kestää hyvin öljyä, kosteutta ja mekaanista rasitusta

  • Koostuu monisäikeisistä ja moniytimisistä kaapeleista, soveltuu monenlaisiin pienjännitesovelluksiin

  • Nimellisjännite: U ~ = 50 V, U - = 60 VPVC-
Huomautus
  • Ei sisällä silikonia, kadmiumia tai lyijyä

  • Myydään kieppinä

DIN/ISO 6722 -standardin tai vastaavan mukaisesti