Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkulaturi, 12/24 V–120 A, 20–1 500 Ah
Akkulaturi, 12/24 V–120 A, 20–1 500 Ah - 1
Akkulaturi, 12/24 V–120 A, 20–1 500 Ah - 2
Akkulaturi, 12/24 V–120 A, 20–1 500 Ah - 3
Akkulaturi, 12/24 V–120 A, 20–1 500 Ah - 4
Akkulaturi, 12/24 V–120 A, 20–1 500 Ah - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkulaturi, 12/24 V–120 A, 20–1 500 Ah

Monitoiminen laite, jolla varmistetaan akun ja ajoneuvon sähköjärjestelmän jännite. Laitteella voidaan ladata käynnistysakkuja kytkemättä niitä irti ajoneuvon sähköjärjestelmästä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Sopii ajoneuvoille, joissa on 12 tai 24 voltin litiumakku tai lyijyhappoakku


Esimerkkejä: Moottoripyörät, henkilöautot, pakettiautot, maatalouskoneet, hälytysajoneuvot, työkoneet, raskaat ajoneuvot



Automaattinen akun ja akun jännitteen tunnistus



Kompakti ja kestävä akkulaturi, jossa on likaa hylkivä teräslevykotelo; voidaan kiinnittää myös seinälle pohjassa olevanreiän avulla



Usean resonanssin muuntajan teknologiaa päivittäiseen ammattikäyttöön



Helppo käyttää graafisen kosketusnäytön ansiosta



Lataa akut > 1,5 V jäännösjännitteellä (ajoneuvon elektroniikkajärjestelmän jännite 12 V) ja 3,0 V jäännösjännitteellä (ajoneuvon elektroniikkajärjestelmän jännite 24 V)



Sulfaatin poistotila sulfatoituneiden akkujen kapasiteetin palauttamiseen



Suojaustiedot


  • Oikosulkusuojaus

  • Käänteisen napaisuuden suojaus

  • Ylijännitesuojaus

  • Suojattu kipinöinniltä (kipinäsuojausjärjestelmä)

  • Sisäisen elektroniikan ylikuumenemisensuojaus


Huolto- ja päivitystoimet voidaan ohjelmoida USB-liitännän kautta



Taitettavan jalustan ansiosta laitetta voi kallistaa, jolloin näyttö näkyy paremmin



Täysin eristetyillä hauenleuoilla

Käyttöalue