Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkulaturi 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 showroom
Akkulaturi 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 showroom - 1
Akkulaturi 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 showroom - 2
Akkulaturi 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 showroom - 3
Akkulaturi 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 showroom - 4
Akkulaturi 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 showroom - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkulaturi 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 showroom

Monitoiminen laite, jolla varmistetaan akun ja ajoneuvon sähköjärjestelmän jännite. Laitteella voidaan ladata käynnistysakkuja kytkemättä niitä irti ajoneuvon sähköjärjestelmästä. Ammattikäyttöön. Ajoneuvon ominaisuuksien esittelyyn esittelytilassa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Sopii ajoneuvoille, joissa on 12 V:n lyijyhappoakku


Esimerkkejä: Moottoripyörät, henkilöautot, pakettiautot, maatalouskoneet, hälytysajoneuvot, työkoneet



Maksimoi akun käyttöiän ja suorituskyvyn


Valvontavapaa, täysin automaattinen seitsenvaiheinen lataussykli ehkäisee akkujen sulfatoitumista



Kompakti ja kestävä akkulaturi likaa hylkivällä alumiinikotelolla



Kumijalat ja irrotettava kuminen reunasuojus mahdollistavat käyttökohteeseen mukautuvan ja turvallisen käytön ajoneuvossa



Irrotettava kaapeli helpottaa kaapelin viemistä moottoritilan läpi



Laturissa ei ole puhallinta, mikä mahdollistaa meluttoman esittelyn



Helppo käyttö on/off-painikkeella



Lataa akkuja, joissa on > 2 V:n jäännösjännite



Suojaustiedot


  • Oikosulkusuojaus

  • Käänteisen napaisuuden suojaus

  • Ylijännitesuojaus

  • Suojattu kipinöinniltä (kipinäsuojausjärjestelmä)

  • Sisäisen elektroniikan ylikuumenemisensuojaus


LED-näyttö

Käyttöalue