Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Korjaamolaturi DEFA, 12 V, 50 A, 40-600 Ah
Korjaamolaturi DEFA, 12 V, 50 A, 40-600 Ah - 1
Korjaamolaturi DEFA, 12 V, 50 A, 40-600 Ah - 2
Korjaamolaturi DEFA, 12 V, 50 A, 40-600 Ah - 3
Korjaamolaturi DEFA, 12 V, 50 A, 40-600 Ah - 4
Korjaamolaturi DEFA, 12 V, 50 A, 40-600 Ah - 5
Korjaamolaturi DEFA, 12 V, 50 A, 40-600 Ah - 6
Korjaamolaturi DEFA, 12 V, 50 A, 40-600 Ah - 7

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Korjaamolaturi DEFA, 12 V, 50 A, 40-600 Ah

Korjaamokäyttöön tarkoitettu monitoimilaite ilman puhallinta. Laitteella varmistetaan akun ja ajoneuvon sähköjärjestelmän jännite. Laitteella voidaan ladata käynnistysakkuja kytkemättä niitä irti ajoneuvon sähköjärjestelmästä. Lämpötila-anturilla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Soveltuu ajoneuvoille, joissa on 12 V:n lyijyakku, kuten moottoripyörät, henkilöautot, pakettiautot, maatalouskoneet, hälytysajoneuvot ja työkoneet

  • Kompakti ja kestävä laturi likaa hylkivällä alumiinikotelolla, alaosassa kaapelipidike

  • Elvyttää lähes tyhjäksi purkautuneet akut, joiden jäännösjännite on> 2 V


Maksimoi akun käyttöiän ja suorituskyvyn


  • Valvontavapaat, täysin automaattiset 7-vaiheiset lataussyklit

  • Latausjännitteen säätö lämpötilan mukaan ± 0,03 V/°C

  • Suurin lämpötilan mukaan säädetty latausjännite on 15,3 V


Suojattu seuraavilta:


  • Oikosulku

  • Käänteinen napaisuus

  • Ylijännite

  • Kipinät (kipinänestojärjestelmä)

  • Sisäisen elektroniikan ylikuumeneminen


  • Tasainen 50 A teho jäähdytysripojen kautta tapahtuvan optimaalisen lämmön poiston, jäähdytyksen ansiosta

  • Sopii ulkokäyttöön

  • Helppo käyttää kolmella painikkeella ilman alivalikkoa

  • LED-näyttö
Käyttöalue