Defan ajoneuvon lämmitysjohto on suunniteltu sopimaan täydellisesti Defan pienipäiseen moottorinlämmittimen pistokkeeseen (MIniPlug). Johtoon integroitu 90° kulmapistoke mahdollistaa sen käytön lukittavissa lämpötolpissa, mikä lisää turvallisuutta ja käyttömukavuutta. Kestävä ja taipuisa kumikaapeli takaa, että johto kestää pakkasta jopa -40° Celsiusasteeseen asti, ja sen IP 44 -luokitus varmistaa, että se soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön. Tämä ajoneuvon lämmitysjohto on luotettava ja käytännöllinen valinta kaikille, jotka haluavat varmistaa autonsa lämmityksen helposti ja turvallisesti.
- Sopii Defan pienipäiseen moottorilämmittimen pistokkeeseen
- 90° kulmapistoke mahdollistaa käytön lukittavissa lämpötolpissa
- Kestävä, taipuisa kumikaapeli. Pakkasen kesto -40°
- IP 44
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!