Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Moottorilämmitinjohto

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Moottorilämmitinjohto

Defan pienipäiseen pistokkeeseen sopiva 90° kulmapistoke, joka toimii myös lukittavissa lämpötolpissa. Kestävä kumikaapeli, joka kestää pakkasta jopa -40°. IP 44 luokitus varmistaa käytön turvallisuuden ulkokäytössä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Defan Ajoneuvon lämmitysjohto (6501250101) on suunniteltu sopimaan täydellisesti Defan pienipäiseen pistokkeeseen, mikä tekee siitä helppokäyttöisen ja käytännöllisen valinnan. Johtoon integroitu 90° kulmapistoke mahdollistaa sen käytön lukittavissa lämpötolpissa, mikä lisää turvallisuutta ja käyttömukavuutta. Kestävä ja taipuisa kumikaapeli takaa, että johto kestää pakkasta jopa -40° Celsiusasteeseen asti, ja sen IP 44 -luokitus varmistaa, että se soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön. Tämä ajoneuvon lämmitysjohto on luotettava ja käytännöllinen valinta kaikille, jotka haluavat varmistaa autonsa lämmityksen helposti ja turvallisesti.



  • Sopii Defan pienipäiseen pistokkeeseen

  • 90° kulmapistoke mahdollistaa käytön lukittavissa lämpötolpissa

  • Kestävä, taipuisa kumikaapeli. Pakkasen kesto -40°

  • IP 44