Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lattialevy, graniitti, integroiduilla sidontakiskoilla
Lattialevy, graniitti, integroiduilla sidontakiskoilla - 1
Lattialevy, graniitti, integroiduilla sidontakiskoilla - 2
Lattialevy, graniitti, integroiduilla sidontakiskoilla - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lattialevy, graniitti, integroiduilla sidontakiskoilla

Kuorman kiinnityksen nopeaan varmistamiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Muotoiltu tarkasti ajoneuvotyypin mukaisesti

  • Soveltuu ajoneuvoihin (mainittu teknisissä tiedoissa).

  • Yhteensopiva ajoneuvokiinnikkeiden ja kuormatukitankojen kanssa

  • Sidontakisko valmistettu anodisoidusta alumiinista

  • PEFC-sertifioitu - kestävämmän metsänhoidon puolesta

  • Vakiovarusteena alumiinilistat sisäänkäynnin alueella (liukuovi/takaovi) ja lattiaan asennettavat sidontakupit (teräs)

  • Massiivikoivuviilulevy (paksuus 12 mm)

  • Pinnoite: Multicolor-erikoispinnoite

  • Liimaus: Fenolihartsi standardin EN 314-2 / luokka 3, formaldehydi mukaisesti - päästöluokat täyttävät seuraavat vaatimukset: luokka E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)

  • Lastulevy: EN 312, formaldehydiluokka: E1 EN312

  • Liukumisen esto: Standardin DIN 51130 mukainen, luokka R12