Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lattialevy integroiduilla sidontakiskoilla
Lattialevy integroiduilla sidontakiskoilla - 1
Lattialevy integroiduilla sidontakiskoilla - 2
Lattialevy integroiduilla sidontakiskoilla - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lattialevy integroiduilla sidontakiskoilla

Kuorman kiinnityksen nopeaan varmistamiseen käyttämällä integroitua sidontakiskoa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 29

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Muotoiltu tarkasti ajoneuvotyypin mukaisesti



Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


Katso soveltuvuustaulukko



Sidontakisko valmistettu anodisoidusta alumiinista



Yhteensopiva ajoneuvokiinnikkeiden ja kuormatukitankojen kanssa



PEFC-sertifioitu – kestävämmän metsänhoidon puolesta



Vakiomalliset muoviset peitelevyt kaikkiin kiinnityssilmukoiden aukkoihin



Viilutettua lehtipuuta


Paksuus: 10 mm



Pinnoite


Päälipinta: valoa kestävä synteettinen tekohartsikalvopinnoite, antrasiitti



Liimaus


Standardin EN 314-2 mukainen (luokka 2, kosteisiin ja suojattuihin ulko-olosuhteisiin), formaldehydin päästöluokitus E1



Liukukitkakerroin


0,28 μ standardien DIN EN 12195-1 ja VDI 2700 ff mukaisesti. (kuorman kiinnitys)


0,59 μ standardin EN 14041 (liukumisen esto) mukaisesti



Kullekin ajoneuvomallille soveltuvat ponttiliitokset keskitysreunalla takaavat saumattomat liitännät

Käyttöalue