Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lattialevy, Graniitin värinen
Toimii tavaratilan suojana
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Muotoiltu tarkasti ajoneuvotyypin mukaisesti
- Soveltuu ajoneuvoihin (mainittu teknisissä tiedoissa).
- PEFC-sertifioitu - kestävämmän metsänhoidon puolesta
- Vakiovarusteena alumiinilistat sisäänkäynnin alueella (liukuovi/takaovi) ja lattiaan asennettavat sidontakupit (teräs)
- Massiivikoivuviilulevy (paksuus 12 mm)
- Pinnoite: Multicolor-erikoispinnoite
- Liimaus: Fenolihartsi standardin EN 314-2 / luokka 3, formaldehydi mukaisesti - päästöluokat täyttävät seuraavat vaatimukset: luokka E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
- Lastulevy: EN 312, formaldehydiluokka: E1 EN312
- Liukumisen esto: Standardin DIN 51130 mukainen - luokka R12
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!