Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pohjalevy, jossa integroidut kiinnityskiskot
Kuormat voidaan kiinnittää nopeasti käyttämällä integroitua kiinnityskiskoa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Muotoiltu tarkasti ajoneuvotyypin mukaisesti
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sidontakisko valmistettu anodisoidusta alumiinista
Yhteensopiva ajoneuvokiinnikkeiden ja kuormatukitankojen kanssa
PEFC-sertifioitu – kestävämmän metsänhoidon puolesta
Vakiomalliset muoviset peitelevyt kaikkiin kiinnityssilmukoiden aukkoihin
Viilutettua lehtipuuta
Paksuus: 10 mm
Pinnoite
Päälipinta: valoa kestävä synteettinen tekohartsikalvopinnoite, antrasiitti
Liimaus
Standardin EN 314-2 mukainen (luokka 2, kosteisiin ja suojattuihin ulko-olosuhteisiin), formaldehydin päästöluokitus E1
Liukukitkakerroin
0,28 μ standardien DIN EN 12195-1 ja VDI 2700 ff mukaisesti. (kuorman kiinnitys)
0,59 μ standardin EN 14041 (liukumisen esto) mukaisesti
Kullekin ajoneuvomallille soveltuvat ponttiliitokset keskitysreunalla takaavat saumattomat liitännät
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!