Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pohjalevy, Graniitin värinen

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pohjalevy, Graniitin värinen

Toimii tavaratilan suojana

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 111
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
  • Muotoiltu tarkasti ajoneuvotyypin mukaisesti

  • Soveltuu ajoneuvoihin (mainittu teknisissä tiedoissa).

  • PEFC-sertifioitu - kestävämmän metsänhoidon puolesta

  • Vakiovarusteena alumiinilistat sisäänkäynnin alueella (liukuovi/takaovi) ja lattiaan asennettavat kiinnityssyvennykset (teräs)

  • Massiivikoivuviilulevy (paksuus 12 mm)

  • Pinnoite: Multicolor-erikoispinnoite

  • Liimaus: Fenolihartsi standardin EN 314-2 / luokka 3, formaldehydi mukaisesti - päästöluokat täyttävät seuraavat vaatimukset: luokka E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)

  • Lastulevy: EN 312, formaldehydiluokka: E1 EN312

  • Liukumisen esto: Standardin DIN 51130 mukainen - luokka R12