Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sammutuspeite lasikuitua, silikonipinnoitteella
Sammutuspeite tehokkaaseen palojen sammuttamiseen, myös litium-ioniakkujen palojen sammuttamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Ympäristöä ja resursseja säästävään palontorjuntaan
- Pitkäaikainen lämmönkestävyys enintään 750 °C ja lyhytaikainen lämmönkestävyys enintään 1 300 °C
- Sertifioitu käytettäväksi litium-ioniakkujen paloissa
- Voidaan käyttää useita kertoja palokuormasta ja vaurioista, kuten viilloista tai rei'istä riippuen
- Turvallinen peitteen käyttö 60 cm pitkien lenkkien ansiosta
- Käytännöllisessä kantolaukussa, helppo kuljettaa käyttöpaikalle
Edut
- Erikoispinnoite takaa korkean viilto- ja murtumissuojan
- Tehokas lämmöneristys erikoispinnoitteen ansiosta
- Käytettyjen materiaalien sähkönjohtavuus on alhainen
- Erikoiskuidut kestävät hyvin emäksiä ja happoja
- Minimoi savunmuodostuksen tehokkaan tukahduttavan vaikutuksen ansiosta
- Todistetusti korkea lämmönkestävyys
Testit/sertifikaatit:
- Paloluokitus DIN EN 13501 (A2) -standardin mukaisesti (MPA)
- KIWA-sertifioitu lämmönkestävyys (+1 000 °C)
- Magna Steyrin vahvistama lyhytaikainen lämmönkestävyys (1 300 °C)
- Hochschule Hofin vahvistama DIN 54345-1 -standardin mukainen sähkövastus (< 1,0 x 10^6 Ω)
- Leikkauslujuus ISO 13997:1999-08 -standardin mukainen, vahvistettu Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. (STFI) -testauslaitoksen testeissä (18.45 N)
- Testattu DIN Spec. 91489 -testimenetelmän mukaisesti
Tavanomaisten tulipalojen sammuttamiseen ja litium-ioniakkujen palojen liekkien, lämmön ja savun tehokkaaseen hallintaan. Sopii esimerkiksi haarukkatrukeille, siivouskoneille, kuormalavoille sekä henkilöautoille, pakettiautoille ja pikkubusseille.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!