Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Auton sisäsuojasarja 5 osaa
Auton sisäsuojasarja 5 osaa - 1
Auton sisäsuojasarja 5 osaa - 2
Auton sisäsuojasarja 5 osaa - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Auton sisäsuojasarja 5 osaa

Ajoneuvon sisätiloihin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Helppokäyttöinen


  • Kaikki tarvittavat suojukset toimitetaan PE-muovipussissa, joka suojaa niitä pölyltä

  • Vain 1 tuote: vähentää jätteen määrää. Säästetään säilytystilaa eikä tarvita annostelijoita

  • Sopii useimpien henkilöautojen sisätiloihin

  • Auttaa vaadittujen sisätiloja koskevien vaatimusten saavuttamisessa


Istuinsuoja


Ihanteellinen materiaalin paksuus parantaa elastisuutta kestävyyttä repeytymiä vastaan; kalvon paksuus 0,015 mm



Combi-lattiasuoja


  • Imupaperin ja ulkopinnalta pinnoitetun paperin yhdistelmä. Pinnoituksen ansiosta lattiasuoja on läpäisemätön

  • Suojaa öljyltä, lialta ja vedeltä


Ohjauspyörän, vaihdekepin ja käsijarrun suojat


  • Erittäin istuvia ommeltujen elastisten nauhojen ansiosta

  • Suojaa ohjauslaitteita lialta

  • Ohjauspyörän suoja sopii halkaisijan 350–400 mm ohjauspyörille
Käyttöalue