Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tiivisteteippi/-nauha ajoneuvoille
Tiivisteteippi/-nauha ajoneuvoille - 1
Tiivisteteippi/-nauha ajoneuvoille - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tiivisteteippi/-nauha ajoneuvoille

Ajoneuvojen tiivistenauha tärinänvaimennukseen ja liitosten varmaan ja pysyvään tiivistämiseen yhdessä vaiheessa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Esipuristettu 20 prosenttiin

  • Itseliimautuva toiselta puolelta

  • Lämmönkestävyys: -30 °C ... +90 °C

  • Höyryä läpäisevä, joten estää veden kertymisen

  • Kun puristus vapautetaan, tiivistenauha painautuu palautusvoimansa ansiosta lujasti liitoksen reunoihin ja kompensoi liitoksen epätasaiset kohdat.
Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.