Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ajoneuvoteline jauhesammuttimelle

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ajoneuvoteline jauhesammuttimelle

6 kg jauhesammuttimen turvalliseen kiinnitykseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Teline varmistaa, että 6 kg sammutin pysyy paikallaan ajon aikana ja on helposti saatavilla hätätilanteessa. Laadukkaista materiaaleista valmistettu teline kestää kovaakin käyttöä.



  • Soveltuu 6 kg sammuttimelle

  • Autoon / veneeseen

  • Turvallinen kiinnitys ajoneuvoihin

  • Kestävä rakenne