Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Ajoneuvoteline jauhesammuttimelle

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ajoneuvoteline jauhesammuttimelle

  • Materiaali: Teräs
  • Tuotteen paino (per nimike): 1000 g
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
Tuotenro Materiaali Tuotteen paino (per nimike) Määrä PY
Hinta/PY
099399700
Teräs 1000 g
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
Soveltuu 6 kg sammuttimelle


Korkeus 450 mm, leveys 160 mm.