Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akku Suprabeam V3AIR ladattava LI-PO USB
Suprabeam V3 Air akku tarjoaa helpon latauksen integroidun micro-USB-portin ansiosta. Yhteensopiva V3AIR LED -otsavalon kanssa, tarjoten pitkäkestoisesti tehokasta valoa työskentelyyn.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Akku Suprabeam V3 Air on varustettu integroidulla micro-USB-portilla, mikä tekee sen lataamisesta helppoa ja vaivatonta. Akku sopii täydellisesti Suprabeam V3AIR LED -otsavaloon (0827 809 613), joten voit nauttia pitkäkestoisesta valaistuksesta ilman keskeytyksiä. Sen 1400 mAh kapasiteetti ja 3,7V jännite takaavat tehokkaan valotehon koko käyttöajan. Lisäksi 5,18Wh akun avulla voit luottaa valaisimeesi missä tahansa työskenteletkin, tarjoten turvallisuutta ja käyttömukavuutta.
- Akussa on integroitu micro-USB-portti
- Akku sopii otsavoon Suprabeam V3AIR LED ladattava (0827 809 613)
- 3,7V
- 1400 mAh
- 5,18Wh
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!