Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akku-/latausjärjestelmätesteri lämpötulostimella
Älykäs akku- ja latausjärjestelmän testauslaite käynnistysakkujen nopeaan ja tarkkaan testaukseen sisäänrakennetulla lämpötulostimella
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- 6-12 V:n akkujen testaus ja 12-24 V:n latausjärjestelmien (laturien) testaus
- Akun varaustilan (SOC), kunnon (SOH), kylmäkäynnistysvirran (CCA), käynnistysjännitteen ja diodin aaltoisuuden tarkistus
- Käänteisen napaisuuden suojaus estää virhekytkennät hauenleukoja liitettäessä
- Erittäin vaivaton käyttää, sillä akkua ei tarvitse poistaa
- Akun testaus voidaan suorittaa asiakkaan läsnä ollessa ja vaadituista toimenpiteistä voidaan päättää heti
- Akun testaus voidaan dokumentoida välittömästi käyttämällä integroitua lämpötulostinta, joka mahdollistaa yksilöidyt tulosteet
- Testi ei vaikuta akun varaustilaan
- Ei toimintavirheitä, sillä laite säätää automaattisesti testikriteerit ja testiajan
- Selkeät testitulokset, ei vääriä tulkintoja
- Jännitteen mittaus 1,5-30 V
- Täysin eristetyt, laadukkaat hauenleuat
- 16 merkin LCD-näyttö taustavalolla
- Näyttö on säädettävissä valaistuksen mukaan
- Monikieliset valikot ja tulosteet
- Kellonajan ja päiväyksen asetus
Testistandardit (testausalueet):
- CCA/SAE (40-2 000)
- EN (40-1 885)
- DIN (25-1120)
- IEC (30-1320)
- JIS (akkutyypin mukaan)
Tulostimen paperirullia tilattavissa tuotenumerolla 9999 093 951
6–12 V:n akkujen testaus ja 12–24 V:n latausjärjestelmien testaus
Akun varaustilan (SOC), kunnon (SOH), kylmäkäynnistysvirran (CCA), käynnistysjännitteen ja diodin aaltoisuuden tarkistus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!