Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akku-/laturitestauslaite WBT 2000
Monikäyttöinen akkutesteri, jossa on digitaalinen näyttö ja tulostin. Analysoi 12 V:n käynnistysakkujen sekä 12 V:n ja 24 V:n ajoneuvojen sähköjärjestelmän kunnon
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tarkat mittaustulokset ja helppo käyttö
- Laite takaa tarkat ja nopeasti käytettävissä olevat testitulokset (alle 8 s)
- Tulokset voidaan tulostaa ja tallentaa välittömästi (enintään 47 testitulosta)
- Monikielinen valikko näkyy selkeästi LCD-näytössä
- Laite voidaan liittää tietokoneeseen USB-liitännän kautta
Analyysivaihtoehdot
- 12 V:n akkutesti (WET/märkä-, AGM-, EFB- ja geeliakut)
- 24 V / 12 V:n laturi- ja käynnistystesti
- Ajoneuvon maadoituksen ja jännitehäviön testaus
- Diodin aaltoilutesti
Testausstandardit
CCA, CA, MCA, SAE, EN, DIN, IEC, JIS
Testialue
100–2 000 CCA (40–600 CCA moottoripyörille)
Toimitussisältö
- Akkutesteri WBT 2000
- Lämpötulostin
- Käyttöohjeet
- USB-liitäntäkaapeli
- Muovisalkku
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!