Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akku-/laturitestauslaite WBT 2000
Akku-/laturitestauslaite WBT 2000 - 1
Akku-/laturitestauslaite WBT 2000 - 2
Akku-/laturitestauslaite WBT 2000 - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akku-/laturitestauslaite WBT 2000

Monikäyttöinen akkutesteri, jossa on digitaalinen näyttö ja tulostin. Analysoi 12 V:n käynnistysakkujen sekä 12 V:n ja 24 V:n ajoneuvojen sähköjärjestelmän kunnon

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Tarkat mittaustulokset ja helppo käyttö


  • Laite takaa tarkat ja nopeasti käytettävissä olevat testitulokset (alle 8 s)

  • Tulokset voidaan tulostaa ja tallentaa välittömästi (enintään 47 testitulosta)

  • Monikielinen valikko näkyy selkeästi LCD-näytössä

  • Laite voidaan liittää tietokoneeseen USB-liitännän kautta


Analyysivaihtoehdot


  • 12 V:n akkutesti (WET/märkä-, AGM-, EFB- ja geeliakut)

  • 24 V / 12 V:n laturi- ja käynnistystesti

  • Ajoneuvon maadoituksen ja jännitehäviön testaus

  • Diodin aaltoilutesti


Testausstandardit


CCA, CA, MCA, SAE, EN, DIN, IEC, JIS



Testialue


100–2 000 CCA (40–600 CCA moottoripyörille)



Toimitussisältö


  • Akkutesteri WBT 2000

  • Lämpötulostin

  • Käyttöohjeet

  • USB-liitäntäkaapeli

  • Muovisalkku