Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akku Suprabeam S-sarjan ladattavaan valaisimeen
Suprabeam S-sarjan akku tarjoaa helppoutta ja kätevyyttä USB-C liitännän ansiosta. Tehokas 1400 mAh lithium-polymeeriakku varmistaa pitkän käyttöajan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suprabeam S-sarjan akku otsavalaisimeen tarjoaa käyttäjälle helppoutta ja kätevyyttä USB-C liitännän ansiosta. Akku on tehokas 3.7V ja 1400 mAh lithium-polymeeriakku, joka varmistaa pitkän käyttöajan. Sen maksimi käyttölämpötila 60° C tekee siitä turvallisen ja luotettavan valinnan kaikissa olosuhteissa. Tämä akku on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälle parhaan mahdollisen käyttökokemuksen, olit sitten työmaalla, retkellä tai ulkoillessa.
- USB-C
- 3.7V, 1400 mAh
- Akku: Lithium-polymeeri
- Maksimi käyttölämpötila 60° C
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!